Referințe
Gutekunst:0.20X2.20X11.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199435
Producator:RZ-006I



Detalii produs : 0.20X2.20X11.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.20X2.20X11.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 1.341 N, tolerance Fn (Fntol): 0.11 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 1.45 mm, inner preload force (F0): 0.081 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.2 mm |
| Lungime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
