Referințe
Gutekunst:0.25X5.00X51.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194662
Producator:RZ-006KI



Detalii produs : 0.25X5.00X51.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X5.00X51.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 1.08 N, tolerance fn (Fntol): 0.1 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 144 mm, Height (LH): 3.66 mm, internal preload (F0): 0.021 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 51.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
