Referințe
Gutekunst:0.32X3.52X24.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198401
Producator:RZ-021CX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 24.8 mm |
Detalii produs : 0.32X3.52X24.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X3.52X24.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 3.331 N, tolerance fn (Fntol): 0.23 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 51 mm, Height (LH): 2.36 mm, internal preload (F0): 0.181 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 24.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere