Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X40.00X200.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X40.00X200.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201176
Producator:RZ-177JI



Detalii produs : 3.60X40.00X200.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X40.00X200.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 298 N, tolerance Fn (Fntol): 16.45 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 27.1 mm, internal preload force (F0): 15.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 382 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
