Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X24.00X141.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X24.00X141.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201244
Producator:RZ-203X



Detalii produs : 4.00X24.00X141.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X24.00X141.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 643.3 N, tolerance Fn (Fntol): 57.98 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 28 mm, eyelet height (Lh): 13 mm, inner preload (F0): 55 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 186 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 141 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
