Referințe
Gutekunst:0.25X4.20X8.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195927
Producator:RZ-006BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 8.6 mm |
Detalii produs : 0.25X4.20X8.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X4.20X8.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 1.371 N, tolerance Fn (Fntol): 0.19 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 28 mm, eyelet height (Lh): 2.98 mm, internal preload force (F0): 0.031 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 8.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere