Referințe
Gutekunst:0.63X8.60X28.10-270GRAD-Z
Rubix:d1202072
Producator:Z-053X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 28.1 mm |
Detalii produs : 0.63X8.60X28.10-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X8.60X28.10-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 12.13 N, tolerance Fn (Fntol): 0.8 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, height (LH): 5.93 mm, internal preload (F0): 0.791 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 28.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere