Arc de tracțiune Gutekunst 0.80X10.80X25.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.80X10.80X25.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201349
Producator:RZ-067I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
Detalii produs : 0.80X10.80X25.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X10.80X25.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 15.67 N, tolerance Fn (Fntol): 1.41 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 25 mm, height (Lh): 7.55 mm, internal preload (F0): 0.971 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere