Referințe
Gutekunst:4.50X40.00X331.00-270GRAD-Z
Rubix:d1196372
Producator:Z-222X



Detalii produs : 4.50X40.00X331.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.50X40.00X331.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 658.2 N, tolerance Fn (Fntol): 31.29 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 45 mm, height (Lh): 24.31 mm, internal preload (F0): 56.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 889 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 4.5 mm |
| Lungime | 331 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
