Referințe
Gutekunst:0.63X6.00X50.00-270GRAD-Z
Rubix:d1197715
Producator:Z-057E-12X



Detalii produs : 0.63X6.00X50.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.00X50.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 17.15 N, tolerance Fn (Fntol): 0.93 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 3.97 mm, internal preload (F0): 1.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
