Referințe
Gutekunst:1.60X14.10X131.00-180GRAD-Z
Rubix:d1194710
Producator:Z-124DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 131 mm |
Detalii produs : 1.60X14.10X131.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X14.10X131.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 101.3 N, tolerance Fn (Fntol): 5.22 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 9.1 mm, internal preload (F0): 7.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 131 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere