Referințe
Gutekunst:0.36X4.00X7.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198488
Producator:RZ-024SI



Detalii produs : 0.36X4.00X7.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X4.00X7.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 4.131 N, tolerance fn (Fntol): 0.53 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 16 mm, Height (LH): 2.68 mm, internal preload (F0): 0.191 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
