Referințe
Gutekunst:3.60X18.00X56.90-180GRAD-Z
Rubix:d1201765
Producator:Z-177QI



Detalii produs : 3.60X18.00X56.90-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X18.00X56.90-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 739.6 N, tolerance Fn (Fntol): 104.19 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 16 mm, height (Lh): 9.55 mm, internal preload (F0): 72 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 56.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
