Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X59.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196994
Producator:RZ-075CX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 59.2 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X59.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X59.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 23.41 N, tolerance Fn (Fntol): 1.49 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 45 mm, eyelet height (Lh): 4.5 mm, internal preload force (F0): 1.851 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 59.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere