Referințe
Gutekunst:1.10X7.50X53.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193261
Producator:RZ-100OI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 53.6 mm |
Detalii produs : 1.10X7.50X53.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.10X7.50X53.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 54.28 N, tolerance Fn (Fntol): 4.44 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, eyelet height (Lh): 4.52 mm, inner preload force (F0): 4.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 53.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere