Referințe
Gutekunst:0.45X7.50X18.20-270GRAD-Z
Rubix:d1194041
Producator:Z-036HX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 18.2 mm |
Detalii produs : 0.45X7.50X18.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X7.50X18.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 5.311 N, tolerance Fn (Fntol): 0.45 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 36 mm, height (Lh): 5.33 mm, internal preload (F0): 0.251 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 18.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere