Referințe
Gutekunst:1.60X15.50X133.00-270GRAD-Z
Rubix:d1196095
Producator:Z-121NX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 133 mm |
Detalii produs : 1.60X15.50X133.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X15.50X133.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 92.71 N, tolerance Fn (Fntol): 4.6 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 50 mm, height (Lh): 9.9 mm, internal preload (F0): 7.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 133 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere