Referințe
Gutekunst:0.90X4.50X19.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201535
Producator:RZ-081RI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 19.6 mm |
Detalii produs : 0.90X4.50X19.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X4.50X19.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 48.85 N, tolerance Fn (Fntol): 8.03 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 2.37 mm, inner preload force (F0): 4.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 19.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere