Referințe
Gutekunst:0.45X7.50X13.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200173
Producator:RZ-036FI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 13.7 mm |
Detalii produs : 0.45X7.50X13.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X7.50X13.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 4.271 N, tolerance Fn (Fntol): 0.66 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 2.38 mm, internal preload (F0): 0.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 13.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere