Referințe
Gutekunst:0.63X3.00X17.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198110
Producator:RZ-066E-03X



Detalii produs : 0.63X3.00X17.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X3.00X17.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 25.9 N, tolerance Fn (Fntol): 2.78 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, eyelet height (Lh): 1.42 mm, inner preload force (F0): 2.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 17.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
