Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197824
Producator:RZ-162U-26I



Detalii produs : 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 219.4 N, tolerance Fn (Fntol): 11.66 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 53 mm, height (Lh): 21.25 mm, internal preload (F0): 16.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 357 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 254 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
