Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X25.00X199.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X25.00X199.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196716
Producator:RZ-162K-03X



Detalii produs : 2.80X25.00X199.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X25.00X199.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 229.9 N, tolerance fn (Fntol): 12.99 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 44 mm, Height (LH): 15.85 mm, internal preload (F0): 17.3 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 207 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 199 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
