Referințe
Gutekunst:2.00X22.00X70.80-180GRAD-Z
Rubix:d1197561
Producator:Z-135I



Detalii produs : 2.00X22.00X70.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X70.80-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 123.3 N, tolerance Fn (Fntol): 7.11 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 29 mm, height (Lh): 14.9 mm, internal preload (F0): 8.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 70.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
