Referințe
Gutekunst:8.00X80.00X666.00-180GRAD-Z
Rubix:d1194106
Producator:Z-366I
Detalii produs : 8.00X80.00X666.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X80.00X666.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1627 N, tolerance Fn (Fntol): 71.94 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 51 mm, internal preload (F0): 120 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 666 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


