Referințe
Gutekunst:0.80X5.80X28.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194320
Producator:RZ-077X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 28.3 mm |
Detalii produs : 0.80X5.80X28.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X5.80X28.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 28.25 N, tolerance Fn (Fntol): 2.44 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 28 mm, eyelet height (Lh): 3.45 mm, inner preload force (F0): 2.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 28.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere