Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X17.20X39.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X17.20X39.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193934
Producator:RZ-101I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 17.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 39.8 mm |
Detalii produs : 1.25X17.20X39.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X17.20X39.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 35.5 N, tolerance Fn (Fntol): 3.04 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 26 mm, height (Lh): 12.08 mm, internal preload (F0): 2.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 39.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere