Referințe
Gutekunst:2.50X18.50X199.00-180GRAD-Z
Rubix:d1200043
Producator:Z-159DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 199 mm |
Detalii produs : 2.50X18.50X199.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X199.00-180GRAD-Z
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 268.6 N, tolerance Fn (Fntol): 15.15 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 46 mm, eyelet height (LH): 11.37 mm, inner preload force (F0): 22.61 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 139 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 199 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere