Referințe
Gutekunst:0.55X3.50X18.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195129
Producator:RZ-051SI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 18.1 mm |
Detalii produs : 0.55X3.50X18.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X3.50X18.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 15.59 N, tolerance Fn (Fntol): 1.71 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 27 mm, height (Lh): 2.03 mm, internal preload (F0): 1.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere