Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X32.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d616113
Producator:RZ-060X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 32.8 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X32.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.63X5.60X32.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 14.87 N, tolerance Fn (Fntol): 1.04 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 36 mm, eyelet height (Lh): 5.56 mm, internal preload force (F0): 1.111 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 32.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere