Referințe
Gutekunst:0.20X2.20X4.40-270GRAD-Z
Rubix:d1195825
Producator:Z-004X



Detalii produs : 0.20X2.20X4.40-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.20X2.20X4.40-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1.691 N, tolerance Fn (Fntol): 0.19 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 17 mm, height (Lh): 1.42 mm, internal preload (F0): 0.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.2 mm |
| Lungime | 4.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
