Referințe
Gutekunst:2.50X18.50X124.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196122
Producator:Z-159I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 124 mm |
Detalii produs : 2.50X18.50X124.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X124.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 268.6 N, tolerance Fn (Fntol): 16.5 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 35 mm, height (Lh): 11.37 mm, internal preload (F0): 22.61 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 124 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere