Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X23.20X180.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X23.20X180.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201425
Producator:RZ-174AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 180 mm |
Detalii produs : 3.20X23.20X180.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X23.20X180.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 356.7 N, tolerance Fn (Fntol): 24 N, Eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 30 mm, eyelet height (Lh): 14 mm, inner preload force (F0): 24.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 194 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere