Referințe
Gutekunst:0.32X3.52X29.90-270GRAD-Z
Rubix:d1197463
Producator:Z-021EX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 29.9 mm |
Detalii produs : 0.32X3.52X29.90-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X3.52X29.90-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 4.191 N, tolerance Fn (Fntol): 0.24 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 57 mm, height (LH): 2.35 mm, internal preload (F0): 0.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 29.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere