Referințe
Gutekunst:0.40X7.00X16.70-180GRAD-Z
Rubix:d1201827
Producator:Z-024AGI



Detalii produs : 0.40X7.00X16.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X7.00X16.70-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 4.061 N, tolerance Fn (Fntol): 0.36 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 37 mm, height (Lh): 5.05 mm, internal preload (F0): 0.161 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 16.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
