Referințe
Gutekunst:0.90X4.50X41.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198018
Producator:RZ-081TX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 41.2 mm |
Detalii produs : 0.90X4.50X41.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X4.50X41.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 48.85 N, tolerance fn (Fntol): 6.48 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 33 mm, Height (LH): 2.26 mm, internal preload (F0): 4.711 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 41.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere