Referințe
Gutekunst:0.32X3.52X17.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196281
Producator:RZ-021X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 17.7 mm |
Detalii produs : 0.32X3.52X17.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X3.52X17.70-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 3.331 N, tolerance Fn (Fntol): 0.25 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 2.33 mm, internal preload force (F0): 0.181 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 17.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere