Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X19.20X62.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X19.20X62.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202266
Producator:RZ-175X



Detalii produs : 3.20X19.20X62.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X19.20X62.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 422.9 N, tolerance Fn (Fntol): 49.28 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 18 mm, eyelet height (Lh): 10.6 mm, internal preload force (F0): 36.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
