Referințe
Gutekunst:0.36X2.50X6.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202051
Producator:RZ-024ZI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
Detalii produs : 0.36X2.50X6.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X2.50X6.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 6.421 N, tolerance Fn (Fntol): 0.89 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 17 mm, eyelet height (Lh): 1.51 mm, inner preload (F0): 0.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere