Referințe
Gutekunst:3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z
Rubix:d1199325
Producator:Z-177RI



Detalii produs : 3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 739.6 N, tolerance Fn (Fntol): 88.09 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 9.55 mm, inner preload force (F0): 72 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 78.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
