Referințe
Gutekunst:0.40X5.40X23.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198417
Producator:RZ-027I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
Detalii produs : 0.40X5.40X23.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X5.40X23.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 4.191 N, tolerance Fn (Fntol): 0.32 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 3.75 mm, inner preload force (F0): 0.231 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere