Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X20.00X48.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X20.00X48.90-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199045
Producator:RZ-115V-10X



Detalii produs : 1.50X20.00X48.90-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X20.00X48.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 51.22 N, tolerance fn (Fntol): 3.97 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 27 mm, Height (LH): 13.38 mm, internal preload (F0): 3.211 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 48.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
