Referințe
Gutekunst:0.40X4.40X10.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193239
Producator:RZ-028I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 10.9 mm |
Detalii produs : 0.40X4.40X10.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X10.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 5.101 N, tolerance Fn (Fntol): 0.48 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 2.95 mm, internal preload (F0): 0.271 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 10.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere