Referințe
Gutekunst:0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194729
Producator:RZ-033AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
Detalii produs : 0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 6.181 N, tolerance Fn (Fntol): 0.45 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 39 mm, eyelet height (Lh): 2.35 mm, inner preload force (F0): 0.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere