Referințe
Gutekunst:0.40X3.60X20.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198891
Producator:RZ-033X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 20.8 mm |
Detalii produs : 0.40X3.60X20.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X3.60X20.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 6.181 N, tolerance fn (Fntol): 0.46 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, Ösensttol: 36 mm, Height (LH): 2.25 mm, internal preload (F0): 0.441 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 20.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere