Referințe
Gutekunst:2.50X20.00X63.50-270GRAD-Z
Rubix:d1194222
Producator:Z-156FX



Detalii produs : 2.50X20.00X63.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X20.00X63.50-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 249.9 N, tolerance Fn (Fntol): 16.95 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 12.06 mm, internal preload (F0): 20.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
