Arc de tracțiune Gutekunst 0.50X8.00X16.70-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.50X8.00X16.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202474
Producator:RZ-036BAX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime16.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.50X8.00X16.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X8.00X16.70-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 5.421 N, tolerance Fn (Fntol): 0.62 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 27 mm, eyelet height (Lh): 5.66 mm, internal preload force (F0): 0.221 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime16.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere