Referințe
Gutekunst:0.55X6.00X22.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195421
Producator:RZ-051HI



Detalii produs : 0.55X6.00X22.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X6.00X22.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 9.431 N, tolerance Fn (Fntol): 0.7 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 32 mm, height (Lh): 4.03 mm, internal preload (F0): 0.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 22.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
