Referințe
Gutekunst:0.45X5.00X11.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197861
Producator:RZ-036NX



Detalii produs : 0.45X5.00X11.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X5.00X11.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 6.321 N, tolerance fn (Fntol): 0.62 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, Height (LH): 3.33 mm, internal preload (F0): 0.351 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
