Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X11.60X130.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X11.60X130.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199697
Producator:RZ-127DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 130 mm |
Detalii produs : 1.60X11.60X130.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X11.60X130.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 102.6 N, tolerance Fn (Fntol): 6.98 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 47 mm, eyelet height (Lh): 7 mm, internal preload force (F0): 7.911 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 130 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere