Referințe
Gutekunst:0.50X5.00X39.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196127
Producator:RZ-042LX



Detalii produs : 0.50X5.00X39.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X5.00X39.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 8.531 N, tolerance Fn (Fntol): 0.56 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 49 mm, eyelet height (Lh): 3.26 mm, inner preload force (F0): 0.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 39.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
